Ostand Pro case for iPhone 16 Pro MAX [ Navy Blue ]

Ostand Pro case  for iPhone 16 Pro MAX [ Navy Blue ] - TORRAS

外観設計特許を取得したデザイン。
360°回転可能な折り畳み式のリングスタンドにより、スタンドの角度を自由に調節できます。映画鑑賞/テレビ電話/撮影に最適です。
TORRAS独自の「Halbach」マグネット特許技術(日本特許申請中)により、N52マグネットブラケット38個が内蔵され、強力な18Nの磁力を搭載*。MagSafeアクセサリーにしっかり吸着します。*Apple純正MagSafeケースの磁力(10N)の約1.8倍。
米軍規格「MIL-STD-810G」の2倍の落下試験をクリアし、2.44mから落下に耐えます。
手にしっかりフィットするデザイン。
ストラップ、ボタンカバーも同梱しています。

仕様ワイヤレス充電対応、MagSafe対応適合機種iPhone 16 Pro MAX材質TPU+PC+PMMA + アルミニウム合金Navy Blue内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11061517X00FX2034
5,718
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする