東安
オフセット砥石
経済性、作業性を追及し素材にマッチした標準普及タイプ。枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
用途
溶接ビード除去、開先加工
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11063425
-
24
¥
5,660
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
11063441
-
36
¥
5,660
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください