東安
ステンレス用 TIG溶接棒
炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。
用途
SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。
その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。
型番
【AWS規格】A5.9 ER308
【JIS規格】JIS Z 3321 YS308L相当
長さ(mm)
1000
線径(Φmm)
1.6
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11063511
-
¥
9,820
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください