東安
研磨ディスク
研磨用品
用途
ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。
砥材
ジルコニア砥材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15200
羽根枚数
72
適合材
ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
内容量
1箱(40枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11063450
-
40
¥
5,920
¥
5,919
¥
6,511
(税込)
3日以内出荷
11063459
-
60
¥
5,920
¥
5,919
¥
6,511
(税込)
3日以内出荷
11063468
-
80
¥
5,920
¥
5,919
¥
6,511
(税込)
3日以内出荷
11063477
-
100
¥
5,920
¥
5,919
¥
6,511
(税込)
3日以内出荷
11063486
-
120
¥
5,920
¥
5,919
¥
6,511
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください