わかめスープセレクション

わかめスープセレクション - 理研ビタミン

・3種類のわかめスープが入っていてわかめをいろいろな味で楽しめます。
・わかめスープが14袋、スパイシーねぎ塩スープが8袋、焙煎ごまスープが8袋入っています。

セット内容わかめスープ:14袋、スパイシーねぎ塩スープ・焙煎ごまスープ×各8袋原材料【わかめスープ】食塩・デキストリン・馬鈴しょでん粉・たん白加水分解物・ほたてエキスパウダー・粉末しょうゆ・あさりエキスパウダー・チキンパウダー・こしょう・ジンジャーパウダー・食用植物油脂・唐辛子・小麦たん白発酵調味料・うきみ・具(いりごま(国内製造)・乾燥わかめ・乾燥わけぎ)/調味料(アミノ酸等)・カラメル色素・(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)、【スパイシーねぎ塩スープ】食塩(国内製造)・馬鈴しょでん粉・ゼラチン・デキストリン・こしょう・麦芽糖・チキンエキスパウダー・ねぎエキスパウダー・魚醤パウダー・昆布エキスパウダー・ぶどう糖・ポークパウダー・ジンジャーパウダー・オニオンパウダー・鶏脂・うきみ・具(乾燥わかめ・乾燥ねぎ)/調味料(アミノ酸等)・増粘剤(キサンタンガム)・香料・香辛料抽出物・(一部に鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)、【焙煎ごまスープ】粉末油脂・ぶとう糖・食塩・すりごま・砂糖・麦芽糖・ごまパウダー・粉末みそ・チキンパウダー・ポークパウダー・粉末しょうゆ・香辛料・オニオンパウダー・かつお節エキスパウダー・白菜エキスパウダー・うきみ・具(いりごま(国内製造)・乾燥わかめ・乾燥わけぎ)/調味料(アミノ酸等)・カラメル色素・増粘剤(キサンタンガム)・香料・(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)栄養成分(1食当たり)わかめスープ:エネルギー14kcaL、スパイシーねぎ塩スープ:エネルギー9kcaL、焙煎ごまスープ:エネルギー28kcaL内容量1袋
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1106429969314 30袋入
オープン
1,498
1,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする