曜日別特売

アイソカル 高カロリーのやわらかいごはん

アイソカル 高カロリーのやわらかいごはん - Nestle(ネスレ)

・コンパクトな食べきりサイズに、150カロリーとたんぱく質7.0gを詰め込みました。
・少量なのに高カロリー、おいしい介護食。
・国産の精米を使用。やわらかいながらも水っぽくなく、お米のおいしさを活かし、毎日食べたくなる味を目指しました。
・食べやすさを重視し、やわらかさにこだわったユニバーサルデザインフード規格商品です。

ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)栄養機能食品たんぱく質内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
賞味期限
アレルギー
栄養成分
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11064247100g 白がゆ製造後12ヶ月豚肉・ゼラチン(1カップ当たり)エネルギー150kcal、たんぱく質7.0g、脂質5.2g、炭水化物18.8g、食塩相当量0~0.06g白がゆ
275
取扱い終了
返品不可
代替品有
11064256100g 玉子がゆ製造後9ヶ月小麦・卵・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン(1カップ当たり)エネルギー150kcal、たんぱく質7.0g、脂質5.5g、炭水化物18.0g、食塩相当量0.69g玉子がゆ
275
取扱い終了
返品不可
代替品有
11064265100g 梅がゆ製造後9ヶ月豚肉・ゼラチン(1カップ当たり)エネルギー150kcal、たんぱく質7.0g、脂質5.2g、炭水化物18.8g、食塩相当量0.73g梅がゆ
275
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11064247100g 白がゆ79903549-100g 白がゆ アイソカル(R) 高カロリーのやわらかいごはん 白がゆ Nestle(ネスレ) 79903549アイソカル(R) 高カロリーのやわらかいごはん 白がゆNestle(ネスレ)1個(100g)
269
税込291
注文コードが変更になりました
11064256100g 玉子がゆ79903558-100g 玉子がゆ アイソカル(R) 高カロリーのやわらかいごはん 玉子がゆ Nestle(ネスレ) 79903558アイソカル(R) 高カロリーのやわらかいごはん 玉子がゆNestle(ネスレ)1個(100g)
269
税込291
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする