須恵廣工業
アイカートラブⅡ
・バッグの開口部が広く使いやすい横押しカート。
・大きな車輪で操作もスムーズ。音も静かです。
・手元に高さ調節ボタンが付いています。
・両側にあるポケットに500mLのペットボトルが入ります。
付属品
レインカバー
材質
フレーム:アルミ・合成樹脂、バッグ:ポリエステル
質量(kg)
2.6
サイズ(cm)
幅21×奥行38×高さ64.8~86(5段階/5.3
積載荷重(kg)
6
機能
標準:2WAYキャスター(左右45°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ
バッグ容量(L)
約15
車輪サイズ(cm)
前輪13.5×後輪13.5
内容量
1台
注意
※お買い物用のショッピングカートです。歩行を補助するシルバーカーではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11064186
NO.810 ワイン
ワイン
¥28,800
¥
27,980
¥30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11064195
NO.810 ブラック
ブラック
¥28,800
¥
27,980
¥30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください