みみ吸(キュー)ト

みみ吸(キュー)ト - TO-PLAN(東京企画販売)みみ吸(キュー)ト - TO-PLAN(東京企画販売)みみ吸(キュー)ト - TO-PLAN(東京企画販売)みみ吸(キュー)ト - TO-PLAN(東京企画販売)みみ吸(キュー)ト - TO-PLAN(東京企画販売)みみ吸(キュー)ト - TO-PLAN(東京企画販売)

「振動」と「吸引」ダブルの動きで耳垢をゴッソリ取り除く!!
弾性素材のヘッドとストッパー付きだから安全で気持ちいい~!!
耳壁に頑固に付いた耳垢も「振動」で落としながら「吸引」して取り除きます。
使いやすい小型軽量設計。先端ヘッドは弾性素材を使用しており、安心安全。
先端ノズルは約2.5cmで、人の耳穴から鼓膜までの平均的な距離で設計されています。ストッパー付なので子供からお年寄りの方まで安心してお使いいただけます。
吸引された耳垢はノズルを外せば、簡単にお掃除できます。心地よい振動で、耳内を優しくマッサージしてくれてるかのような使い心地です。

セット内容本体、取替ノズル×2、掃除ブラシ材質本体:ABS・TPR、ノズル:PE、ケース:PP電源単4アルカリ電池×1(別売)本体質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×104(ノズル装着時132)内容量1個
注意
※単4アルカリ電池は別売りとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11066776TKPQ-001
980
899
989(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする