ラジエターホース 25mm ストレート300 73352

ラジエターホース 25mm ストレート300 73352 - DAYTONA(デイトナ)

メーカー名:デイトナ
メーカー品番:73352

厚さ(mm)ホース:4.2~5.0寸法(mm)300適合圧力(MPa)0.3外径(mm)34.0内径(mm)25.0内容量1個
注意
※ホースバンドは付属していません。
※ホースは多少曲がりますが、取り回しはホースが折れないよう無理のないように装着してください。
※装着する際は、ステンレスバンド等で確実に固定してください。
※エンジン冷却水専用ホースです。ガソリンホースとしては使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1106824673352
2,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする