日清のどん兵衛 鴨だしそば

日清のどん兵衛 鴨だしそば 日清食品 日清のどん兵衛 鴨だしそば 日清食品 日清のどん兵衛 鴨だしそば 日清食品 日清のどん兵衛 鴨だしそば 日清食品 日清のどん兵衛 鴨だしそば 日清食品 日清のどん兵衛 鴨だしそば 日清食品 日清のどん兵衛 鴨だしそば 日清食品

炭火香る鶏つくねに、食感がよく甘みのある下仁田系ネギを搭載し、鴨の風味と旨みが広がるやや甘めの上品なつゆが特長の鴨だしそば。

種別そば 質量(g)116 種類即席カップめん シリーズどん兵衛 内容量(g)104 保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 使用の目安お湯の目安量:390ml 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、そば粉、植物油脂、食塩、植物性たん白、しょうゆ、かつおぶし粉末、糖類)、スープ(しょうゆ、糖類、たん白加水分解物、合鴨エキス、食塩、合鴨調味油、鶏脂、魚介エキス、酵母エキス、合鴨脂、香味油、かつおぶし粉末、植物油脂)、かやく(鶏つくね、ねぎ、揚げ玉)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、カラメル色素、炭酸Ca、香料、増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、pH調整剤、ビタミンB2、ビタミンB1、ベニコウジ色素、(一部にえび・小麦・そば・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギーえび、小麦、そば、卵、乳、大豆、鶏肉、豚肉 入数(個)12 栄養成分(1食(104g)当たり)エネルギー:413kcal、たんぱく質:11.0g、脂質:18.1g、炭水化物:51.5g、食塩相当量:6.3g、ビタミンB1:0.31mg、ビタミンB2:0.39mg、カルシウム:130mg 内容量1箱(104g×12個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11069935
2,832
2,698
2,914 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする