愛情介護
800507紳士ホックパジャマ
押すと留まるホックタイプのボタンで着脱しやすいパジャマです。
仕様
後ろ身頃長め、ウエスト調節ゴム付き、洗濯機OK
混率(%)
ポリエステル80、綿20
性別
男性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11068578
800507-01
ブルー
M
¥3,980
取扱い終了
11068587
800507-02
ブルー
L
¥3,980
取扱い終了
11068596
800507-11
グレー
M
¥3,980
取扱い終了
11068605
800507-12
グレー
L
¥3,980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください