木目すくいやすい仕切りプレート

木目すくいやすい仕切りプレート - スケーター

・軽量で割れにくく、温めても本体が熱くなりにくい!環境にやさしいバイオマス原料使用。
・返りが有りすくいやすい。
・すべり止め付きでしっかり安定。
・植物由来のバイオマス原料を約10%、天然鉱石(タルク)を約36%配合でCo2排出量削減、石油由来成分の削減に貢献。

仕様食洗機可、乾燥機可、電子レンジ可、消毒・漂白不可材質ポリプロピレン、シリコーンゴム形状高さ(mm)37質量(g)約263短辺(mm)215長辺(mm)280耐熱温度(℃)140電子レンジ食器洗浄機食器の種類洋食器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11073855NLPS1B ブラウンブラウン
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073871NLPS1B クリームクリーム
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073880NLPS1B グリーングリーン
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする