ダイト
介適防水シーツ
・肌触りの良いスムースニット生地。こだわりの2色展開。
・シワになりにくい素材。
・吸水性があり、水分をしっかりキャッチ。
仕様
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(90℃)、吸水加工、防水加工
材質
表面:ポリエステル100%、裏面:ポリウレタンラミネート
サイズ(cm)
幅145×長さ90
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11070809
KB-145G グレー
グレー
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11070818
KB-145B ベージュ
ベージュ
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください