曜日別特売

洗える防水シーツ パイル素材 91×191cm

洗える防水シーツ パイル素材 91×191cm - 赤堀

・現場を知る介護ヘルパーさん監修の防水シーツ。
・浸み込まない、安心の防水機能。
・表面は肌ざわりやわらか、綿混素材。
・柔らかな肌ざわりのパイル素材で吸汗性に富んでいます。
・四隅強力ゴムバンド付き、内2ヶ所はエアマット対応のスナップボタン仕様。
・電気毛布・あんかの使用が可能。
・抗菌防臭加工で安心・衛生。
・汚れが目立ちにくく、男性女性を問わない優しい色合いの花柄グリーン色。

仕様洗濯機可、脱水機可、乾燥機可、防水加工、吸水加工、抗菌加工、防臭加工材質パイル部分:ポリエステル65%・綿35%、基布部分:ポリエステル100%・ポリウレタンコーティング花柄グリーンサイズ(cm)幅91×長さ191内容量1枚
注意
※洗濯機の使用について、商品には防水加工がされているので、脱水は短時間で軽く水気がなくなる程度にしてください。
※長時間の脱水は洗濯機の故障の原因となりますので、ご注意ください。
※商品の特性上、洗濯機の脱水時に商品に水が溜まる場合がございます。
※洗濯機の種類によっては脱水不可のものがありますので、事前に必ずご家庭の洗濯機の説明書をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11070827AKH-262975 花柄グリーン
2,980
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする