介援隊
介援隊エコノミー防水シーツ スムースニットタイプ
・小柄な方に最適なジャストフィットサイズ。
仕様
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可、防水加工
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンラミネート
サイズ(cm)
幅145×長さ70
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11071055
CX-05006 ブルー
ブルー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071071
CX-05006 クリーム
クリーム
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071080
CX-05006 ピンク
ピンク
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください