介援隊
介援隊 エコノミー防水シーツ デニムタイプ
・価格を抑えた経済的なデニムシーツです。
仕様
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可、防水加工
材質
表:ポリエステル65%・綿35%、裏:ポリウレタンフィルムラミネート
色
デニム
寸法(幅W×長さL)(cm)
175×70
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11073645
CX-05007
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください