グンゼ
快適工房 紳士半袖ワンタッチシャツ
・着脱が楽ゆったりアームホール、腕を通しやすい。とめやすく外しやすいイージーファスナー。
仕様
洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可、抗菌加工、防臭加工
色
ホワイト
混率(%)
綿100
性別
紳士
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11071089
KQA013 ホワイト M
M
88~96
165~175
76~84
¥1,800
取扱い終了
返品不可
11071098
KQA013 ホワイト L
L
96~104
175~185
84~94
¥1,800
取扱い終了
返品不可
11071107
KQA013 ホワイト LL
LL
104~112
175~185
94~104
¥1,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください