徳武産業
ダブルマジックⅢ凛 1127 右足
・華やかなデザインと履き心地を追求しました。
・キラキラ光るラメと流れるようなラインのデザインで履く楽しみを。
・屈曲性と耐久性を高めた適度なグリップ力がある靴底。
材質
表・内:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
標準質量(g/片足)
約180(L)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工(表生地のみ)
足幅
3E
使用場所
屋内
内容量
1個
全15種類を絞り込む
色
ゴールド
シルバー
ブラック
サイズ(cm)
選択してください
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11071649
ブラック S
ブラック
S
21~21.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071667
ブラック M
ブラック
M
22~22.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071685
ブラック L
ブラック
L
23~23.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071710
ブラック LL
ブラック
LL
24~24.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071728
ブラック 3L
ブラック
3L
25~25.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071746
ゴールド S
ゴールド
S
21~21.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071771
ゴールド M
ゴールド
M
22~22.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071789
ゴールド L
ゴールド
L
23~23.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071807
ゴールド LL
ゴールド
LL
24~24.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071825
ゴールド 3L
ゴールド
3L
25~25.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071850
シルバー S
シルバー
S
21~21.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071868
シルバー M
シルバー
M
22~22.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071886
シルバー L
シルバー
L
23~23.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071911
シルバー LL
シルバー
LL
24~24.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071929
シルバー 3L
シルバー
3L
25~25.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください