曜日別特売

ダブルマジックⅢ凛 7055 7E

ダブルマジックⅢ凛 7055 7E - 徳武産業

・華やかなデザインと履き心地を追求しました。
・キラキラ光るラメと流れるようなラインのデザインで履く楽しみを。
・屈曲性と耐久性を高めた適度なグリップ力がある靴底。

材質表・内:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂標準質量(g/片足)約180(L)機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工(表生地のみ)足幅3E使用場所屋内内容量1足
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11074555ブラック SブラックS21~21.5
8,700
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074571ブラック MブラックM22~22.5
8,700
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074580ブラック LブラックL23~23.5
8,700
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074589ブラック LLブラックLL24~24.5
8,700
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074598ブラック 3Lブラック3L25~25.5
8,700
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074607ゴールド SゴールドS21~21.5
8,700
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074616ゴールド MゴールドM22~22.5
8,700
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074625ゴールド LゴールドL23~23.5
8,700
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074641ゴールド LLゴールドLL24~24.5
8,700
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074650ゴールド 3Lゴールド3L25~25.5
8,700
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074659シルバー SシルバーS21~21.5
8,700
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074668シルバー MシルバーM22~22.5
8,700
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074677シルバー LシルバーL23~23.5
8,700
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074686シルバー LLシルバーLL24~24.5
8,700
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074695シルバー 3Lシルバー3L25~25.5
8,700
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする