スケーター
木目持ちやすいコップ
・軽量で割れにくく、加熱後も熱くなりにくい。手を差し込んで安定して持てます。
・植物由来のバイオマス原料を約10%、天然鉱石(タルク)を約36%配合でCo2排出量削減、石油由来成分の削減に貢献。
仕様
食洗機可、乾燥機可、電子レンジ可
材質
ポリプロピレン(バイオマス原料入)
容量(mL)
290
質量(g)
92
サイズ(cm)
幅(持ち手含む)10.9×飲み口径8.1×高さ8.1
耐熱温度(℃)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11071597
NMGS1HB ブラウン
ブラウン
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071606
NMGS1HB クリーム
クリーム
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071615
NMGS1HB グリーン
グリーン
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください