スマートライン スマートセルフパンツ用パッド

スマートライン スマートセルフパンツ用パッド - リブドゥコーポレーションスマートライン スマートセルフパンツ用パッド - リブドゥコーポレーションスマートライン スマートセルフパンツ用パッド - リブドゥコーポレーションスマートライン スマートセルフパンツ用パッド - リブドゥコーポレーションスマートライン スマートセルフパンツ用パッド - リブドゥコーポレーションスマートライン スマートセルフパンツ用パッド - リブドゥコーポレーション

紙パンツ専用の尿パッドです。
コンパクトな製品サイズなのであてやすく、ご自身で簡単に装着・交換できます。パッドの前後にコンパクトな「くっつきテープ」がついており、ピタッと固定しズレにくく、また外しやすいです。
パッドの表面に弱酸性素材を使用しているので、お肌にやさしい商品をお探しの方におすすめです。
【商品特長】
●簡単装着!ズレにくい
前後にあるコンパクトな「くっつきテープ」(巾4cm)がズレを防ぎ、つけやすく取り替えも簡単です。
●二つ折り形状
紙パンツの中で広げやすく、手間いらずで装着できます。
●紙パンツにすっきりおさまるサイズ設計
●パッドの表面に弱酸性素材採用!
パッドの表面をずーっと素肌と同じ弱酸性に保つので、長時間使用しても安心です。
●横モレを防ぐ
立体ギャザーがソケイ部にフィットして横モレを防ぎます。
●ムレ軽減でお肌にやさしい
やわらか透湿性シートがおむつ内の湿気を逃がし、ムレを防ぎます。
●男女兼用
●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)
●製品サイズ 幅13.5cm×43.5cm
【あて方】
1. 「スマートセルフ」パンツ用パッドを紙パンツの中央に差し込みます。
2. パッドの前側を紙パンツに押し付けます。(前のテープがとまります)
3. パッドの後ろ側を紙パンツに押し付けます。(後ろのテープがとまります)
※紙パンツに合わせてお使いください。
※「くっつきテープ」をはがさずにお使いください。

対応日常生活動作レベル:1_一人で歩ける寸法(幅W×長さL)(cm)13.5×43.5吸水量(mL)約340(目安)内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1107713618634 42枚(4)多い時
3,130
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする