川本産業
ジョブスト パワーサポートストッキング
・足首部から徐々に圧力を弱めていく段階的圧力設計。
タイプ
パンストタイプ
素材
ナイロン、ポリウレタン
注意
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいほうのサイズをお選びください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11076935
パンストタイプ ライトベージュM
1個
ライトベージュ
M
(股下までの長さ)M:68~75、(大腿中央の周径)M:46~49、(ふくらはぎの周径)M:33~35、(足首の周径)M:20~22
¥4,140
取扱い終了
返品不可
11076951
パンストタイプ ライトベージュL
1箱
ライトベージュ
L
(股下までの長さ)L:71~78、(大腿中央の周径)L:49~52、(ふくらはぎの周径)L:35~37、(足首の周径)L:22~24
¥4,140
取扱い終了
返品不可
11076960
パンストタイプ ベージュ M
1箱
ベージュ
M
(股下までの長さ)M:68~75、(大腿中央の周径)M:46~49、(ふくらはぎの周径)M:33~35、(足首の周径)M:20~22
¥4,140
取扱い終了
返品不可
11076969
パンストタイプ ベージュ L
1箱
ベージュ
L
(股下までの長さ)L:71~78、(大腿中央の周径)L:49~52、(ふくらはぎの周径)L:35~37、(足首の周径)L:22~24
¥4,140
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください