ケアメディックス
ケアカバー防水シーツ マットレス用
・抗菌防臭&高吸水繊維を使用。繊維上の細菌の増殖を抑えます。
・抗菌防臭で不快な臭いを防ぎます。
・繰り返し洗濯可能です。
仕様
洗濯機可(ネット使用)、脱水機可、乾燥機可(80℃)、抗菌加工、防水加工、防臭加工
材質
表地:アクリル100%、基布:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート
サイズ(cm)
幅100×長さ160
内容量
1枚
注意
※塩素系漂白剤の使用はさけてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11077398
グリーン 100×160cm
グリーン
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11077407
ピンク 100×160cm
ピンク
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11077416
ネイビー 100×160cm
ネイビー
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください