曜日別特売

LUCE インナーボックス コンパクト Mサイズ

LUCE インナーボックス コンパクト Mサイズ - Kenko(ケンコートキナー)LUCE インナーボックス コンパクト Mサイズ - Kenko(ケンコートキナー)LUCE インナーボックス コンパクト Mサイズ - Kenko(ケンコートキナー)LUCE インナーボックス コンパクト Mサイズ - Kenko(ケンコートキナー)

撮影機材を旅行鞄やカートの中へ収納できる、ファスナー付きインナーボックスです。
Sサイズは小型ミラーレスカメラ+小型レンズ1本+アクセサリー、Mサイズは小型ミラーレスカメラ+レンズ2本、Lサイズはミラーレスカメラ+レンズ2本を収納できます。

付属品仕切り2枚材質(主)ポリエステルナイロンサイズM質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(外)230×90×160、(内)210×80×140内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11083515AOS-LU1INCPM-BKCFブラックカモフラージュ
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
11083531AOS-LU1INCPM-MBLミッドナイトブルー
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする