曜日別特売

ボンド パーツ用

ボンド パーツ用 - コニシ

透明で接着箇所が濁らない、くもらない
糸引きしにくく、べとつかないので作業性◎
作品の水濡れ、手洗いOKの耐水性タイプ
細口ノズルが細かい作業、細かいパーツに最適
はみ出してもきれいに拭き取れる(しみ込む素材を除く)
無溶剤・水性タイプでパーツを溶かさない

用途ラインストーンの接着、クリアパーツ同士の接着、プラモデルなどパーツの固定仕様水性形接着剤成分シリル化ウレタン樹脂(36%)、水(64%)透明危険物の類別非危険物特性耐水
注意
※1.5cm2以上の大きなストーンは水分が蒸発しにくく、強度が弱くなりますのでご注意ください。
※模型可動部につかないよう、ご注意ください。
※凍結厳禁。温度が2~40℃の場所で使用・保管する。
※本品は使用方法・使用条件によって、思わぬ失敗や損傷を生じることがありますので、ご使用前には本品が目的の用途に適合するかどうかお確かめください。
※接着できないもの:軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコンゴム、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、貴金属、高価格品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11083461#060391個(17mL)
オープン
559
615(税込)
当日出荷
11083470#060391箱(10個×17mL)
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする