ケニス
偏光シート
厚手タイプでハサミで簡単にカットできます。
適合
ヘイズ:1%
材質
トリアセテート PVA-Iodine
厚さ(mm)
0.55±0.05
寸法(mm)
300×210
入数(枚)
1
透過率(%)
単一透過率:38±1(550nm時)、直交透過率:<0.5(430~670nm時)
耐薬品性
アルコール ケトン類
偏光率(%)
>99.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11086209
厚手M
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください