PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンストレート
形状
ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~80(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.0(at0~20℃)
使用流体
空気、水、その他薬品など(条件有※1)
使用真空圧力
-100kPa
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
注意
※警告
※1. 使用流体が薬品、混合ガスなどの場合は耐薬品性を確認の上ご使用ください。使用条件により継手本体の破損、チューブの抜け、漏れの原因となる可能性があります。
※2. 使用流体が水、液体の時に仕様に記載された条件全てを満足しない場合は、使用しないでください。継手本体の破損、チューブの抜け、漏れの原因となる可能性があります。
※3. 直射日光や紫外線により樹脂が劣化することがあります。
※4. 本製品は使用温度範囲により、最高使用圧力が異なります。ご使用の際は、必ず仕様の「使用温度と最高使用圧力の関係図」を参照し、その範囲内でご使用ください。
※注意
※1. EPDM(シールゴム材質)は鉱油系の油への耐性が劣るため、一般回路内での配管には適しません。
※2. ネジ部にシールテープ、シール剤などを使用する場合は、ネジ部の端面から1.5~2山を残して巻く、または塗布してください。
※3. 樹脂タイプの管用テーパネジの締付けは、手で止まるところまで締付けた後、スパナなどの工具を使用して約2~3回転増締めをしてください。その際、ネジを締め過ぎるとネジ部破損の原因となる可能性があります。また、締付けが不足した場合、緩みや漏れの原因となる可能性があります。
※4. ネジ部樹脂タイプは長時間の使用でクリープ変形によるネジの緩み、微量の漏れが発生することがありますので、定期的な点検及び増締めをしてください。増締めによる改善が見られなくなった場合は、新しい製品と交換してください。
※5. 禁油仕様ですので、チューブの装着が標準タイプよりもきつくなります。ご使用の際は、チューブがチューブエンドまで差込まれていることを確認してください。装着の際、使用に問題のない液体をチューブに塗布すると装着性が改善されます。
※7. 継手の腐蝕性、発塵性は使用環境により異なります。機械、装置への悪影響が懸念される場合は、あらかじめ使用条件に即した採用評価をしてください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
オリフィス径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法P(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11101189
SPPU4
4
2.8
30.8
チューブエンド:14.9
10
¥
5,830
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11101198
SPPU6
6
4.3
34.9
チューブエンド:17
12.5
¥
6,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11101207
SPPU8
8
7
37.8
チューブエンド:18.1
14.5
¥
6,820
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11101216
SPPU10
10
9
41.4
チューブエンド:20.2
17.5
¥
8,140
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11101225
SPPU12
12
11
47.8
チューブエンド:23.4
21
¥
10,010
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください