PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ストレート
形状
ストレート
材質(本体)
ネジ部:耐腐食性SUS303相当
使用温度範囲(℃)
0~80(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.0(at0~20℃)
使用流体
空気、水、その他薬品など(条件有※1)
使用真空圧力
-100kPa
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
注意
※警告
※1. 使用流体が薬品、混合ガスなどの場合は耐薬品性を確認の上ご使用ください。使用条件により継手本体の破損、チューブの抜け、漏れの原因となる可能性があります。
※2. 使用流体が水、液体の時に仕様に記載された条件全てを満足しない場合は、使用しないでください。継手本体の破損、チューブの抜け、漏れの原因となる可能性があります。
※3. 直射日光や紫外線により樹脂が劣化することがあります。
※4. 本製品は使用温度範囲により、最高使用圧力が異なります。ご使用の際は、必ず仕様の「使用温度と最高使用圧力の関係図」を参照し、その範囲内でご使用ください。
※注意
※1. EPDM(シールゴム材質)は鉱油系の油への耐性が劣るため、一般回路内での配管には適しません。
※2. ネジ部にシールテープ、シール剤などを使用する場合は、ネジ部の端面から1.5~2山を残して巻く、または塗布してください。
※3. 樹脂タイプの管用テーパネジの締付けは、手で止まるところまで締付けた後、スパナなどの工具を使用して約2~3回転増締めをしてください。その際、ネジを締め過ぎるとネジ部破損の原因となる可能性があります。また、締付けが不足した場合、緩みや漏れの原因となる可能性があります。
※4. ネジ部樹脂タイプは長時間の使用でクリープ変形によるネジの緩み、微量の漏れが発生することがありますので、定期的な点検及び増締めをしてください。増締めによる改善が見られなくなった場合は、新しい製品と交換してください。
※5. 禁油仕様ですので、チューブの装着が標準タイプよりもきつくなります。ご使用の際は、チューブがチューブエンドまで差込まれていることを確認してください。装着の際、使用に問題のない液体をチューブに塗布すると装着性が改善されます。
※7. 継手の腐蝕性、発塵性は使用環境により異なります。機械、装置への悪影響が懸念される場合は、あらかじめ使用条件に即した採用評価をしてください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
オリフィス径(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11101871
SPPC4-M3SP
4
17.6
2.5
1.2
20.1
¥
7,920
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11101880
SPPC4-M5SP
4
17
3
1.8
20
¥
6,710
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11101889
SPPC4-01SP
4
17
8
3
21
¥
6,490
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11101898
SPPC4-02SP
4
15
11
3
21
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11101907
SPPC6-M5SP
6
19.1
3
1.8
22.1
¥
8,030
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11101916
SPPC6-01SP
6
18.6
8
4.6
22.6
¥
7,370
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11101925
SPPC6-02SP
6
18.5
11
4.6
24.6
¥
8,030
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11101941
SPPC6-03SP
6
17.2
12
4.6
23.6
¥
8,250
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11101950
SPPC8-01SP
8
23.9
8
6
27.9
¥
8,580
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11101959
SPPC8-02SP
8
20.6
11
7
26.6
¥
8,910
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11101968
SPPC8-03SP
8
17.6
12
7
23.9
¥
9,130
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11101977
SPPC10-02SP
10
23.8
11
8.5
29.8
¥
10,780
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11101986
SPPC10-03SP
10
23
12
8.5
29.3
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11101995
SPPC12-03SP
12
25.6
12
11
31.9
¥
12,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11102011
SPPC12-04SP
12
25.7
15
11
33.9
¥
12,870
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください