2段折 補強アングル

2段折 補強アングル - HOJO2段折 補強アングル - HOJO2段折 補強アングル - HOJO

木捻子付

材質厚さ(mm)4.5寸法C(mm)19内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合ビス
色調
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11102616-4577皿頭4×16(2本)・皿頭4×40(2本)三価ユニクローム
オープン
179
197(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11102625-6091皿頭4×16(2本)・皿頭4×40(2本)三価ユニクローム
オープン
209
230(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11102641-90121皿頭4×16(2本)・皿頭4×40(2本)三価ユニクローム
オープン
249
274(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11102650-120151皿頭4×16(2本)・皿頭4×40(2本)三価ユニクローム
オープン
319
351(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11102659-4577黒皿頭4×16(2本)・黒皿頭4×40(2本)
オープン
369
406(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11102668-6091黒皿頭4×16(2本)・黒皿頭4×40(2本)
オープン
449
494(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11102677-90121黒皿頭4×16(2本)・黒皿頭4×40(2本)
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11102686-120151黒皿頭4×16(2本)・黒皿頭4×40(2本)
オープン
669
736(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする