HOJO
ロングプレート
材質
鉄
厚さ(mm)
2.3
寸法B(mm)
46.2
色調
三価ユニクローム
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11102835
-
55
ビス:4
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11102851
-
100
ビス:4
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11102860
-
150
ビス:4
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11102869
-
200
ビス:4
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11102878
-
300
ビス:6
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11102887
-
400
ビス:6
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。