曜日別特売

ポリパワースリングHE型 1t用

ポリパワースリングHE型 1t用 - ナロック(NAROC)ポリパワースリングHE型 1t用 - ナロック(NAROC)ポリパワースリングHE型 1t用 - ナロック(NAROC)ポリパワースリングHE型 1t用 - ナロック(NAROC)

一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。
ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。
使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。

用途玉掛け作業等材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステルベース:ホワイト、マーカー:紫端末仕様両端アイタイプ最大使用荷重(t)1直径D(Φmm)14使用荷重(kN)最大10アイ部折径(mm)300内容量1本
全9種類を絞り込む
長さL(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11103560HE-W010×1m1
オープン
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
11103569HE-W010×1.5m1.5
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
11103578HE-W010×2m2
オープン
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
11103587HE-W010×2.5m2.5
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
11103596HE-W010×3m3
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
11103605HE-W010×3.5m3.5
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
11103621HE-W010×4m4
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
11103630HE-W010×4.5m4.5
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
11103639HE-W010×5m5
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする