曜日別特売

ポリパワースリングHE型 1.6t用

ポリパワースリングHE型 1.6t用 - ナロック(NAROC)ポリパワースリングHE型 1.6t用 - ナロック(NAROC)ポリパワースリングHE型 1.6t用 - ナロック(NAROC)ポリパワースリングHE型 1.6t用 - ナロック(NAROC)

一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。
ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。
使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。

用途玉掛け作業等材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステルベース:ホワイト、まーかー:青端末仕様両端アイタイプ最大使用荷重(t)1.6直径D(Φmm)18使用荷重(kN)最大16アイ部折径(mm)350内容量1本
全9種類を絞り込む
長さL(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11103648HE-W016×1m1
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
11103657HE-W016×1.5m1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
11103666HE-W016×2m2
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
11103675HE-W016×2.5m2.5
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
11103691HE-W016×3m3
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
11103700HE-W016×3.5m3.5
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
11103709HE-W016×4m4
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
11103718HE-W016×4.5m4.5
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
11103727HE-W016×5m5
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする