曜日別特売

ファイナルポリパワースリングN型 1.6t用

ファイナルポリパワースリングN型 1.6t用 - ナロック(NAROC)ファイナルポリパワースリングN型 1.6t用 - ナロック(NAROC)ファイナルポリパワースリングN型 1.6t用 - ナロック(NAROC)

ナロックの繊維スリングにおける長年の経験と技術に、高機能繊維素材である液晶ポリエステル(LCP)糸を融合させた高機能のロープ状スリングです。
一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適しています。
同じ強さをもつ従来品よりもはるかに軽量化されており、伸度も大幅に縮小しています。
耐熱性や耐摩耗性にも優れ、全体的に耐久性が向上しています。

用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリアリレート系型式エンドレスタイプベース:ホワイト、マーカー:青最大使用荷重(t)1.6直径D(Φmm)13最大荷重(kN)(最大)1.6/16内容量1本
全9種類を絞り込む
長さL(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11103280SN-W016×1m1
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
11103289SN-W016×1.5m1.5
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
11103298SN-W016×2m2
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
11103307SN-W016×2.5m2.5
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
11103316SN-W016×3m3
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
11103325SN-W016×3.5m3.5
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
11103341SN-W016×4m4
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
11103350SN-W016×4.5m4.5
オープン
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
11103359SN-W016×5m5
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする