曜日別特売

ポリパワースリングHN型 3.2t用

ポリパワースリングHN型 3.2t用 - ナロック(NAROC)ポリパワースリングHN型 3.2t用 - ナロック(NAROC)ポリパワースリングHN型 3.2t用 - ナロック(NAROC)ポリパワースリングHN型 3.2t用 - ナロック(NAROC)

一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。
ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。
ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。
使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。

用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル型式エンドレスタイプベース:ホワイト、マーカー:黄色最大使用荷重(t)3.2直径D(Φmm)28最大荷重(kN)(最大)3.2/32内容量1本
全8種類を絞り込む
長さL(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11104165HN-W032×1.5m1.5
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
11104181HN-W032×2m2
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
11104190HN-W032×2.5m2.5
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
11104199HN-W032×3m3
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
11104208HN-W032×3.5m3.5
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
11104217HN-W032×4m4
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
11104226HN-W032×4.5m4.5
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
11104235HN-W032×5m5
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする