曜日別特売

小型歩行クローラー運搬車 PX41-1

小型歩行クローラー運搬車 PX41-1 - ウィンブルヤマグチ

副変速の低速と高速の差を広げ、低速側の車速をフルスロットル時で約1.1km/h(従来1.5km/h)30パーセント下げる事により作業しながらの運行が容易になりました。
ノンストップ副変速機構で走行中の副変速(低速・高速)の切替が可能。
発進時には常に低速側でクラッチが入る低速発進機構なので、急発進、積載時のエンストを防止します。
主変速のレバーとガイドを変更し、ガイドの文字を大きくすることにより視認性をアップしました。
走行部は定評のある鋳物転輪を採用し、芯金レスのゴムクローラ装着で低振動、770mmの長い接地長により非常に高いバランス性能を保っている。
スティック式サイドクラッチレバーなので旋回操作が軽い。
クローラ調整も左右それぞれ1ヶ所調整するだけなので簡単。
可動転輪を採用し起伏のある地面でもなめらかな走行が可能

用途
土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬
木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬
適合エンジン最大(Ps)4.2寸法(mm)機体:全長1660×全幅650×全高955質量(kg)機体:155高さ(mm)床面 地上:380タイプ三方鉄板張スライド式 手動ダンプ寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長770mm内寸法(mm)荷台:長さ950~1190×幅530~930×深さ190最大積載量(kg)400変速段数F4・R2内容量1台
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カート確定後は必ずオプションにてお客様の名前・メールアドレスの入力をお願いいたします。
※納期はあくまで目安の日数となっております。(商品の受注後、発送日についてご連絡させていただきます。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11100665-
354,000
339,800
373,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥35,000/税込¥38,500
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする