曜日別特売

チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー有りタイプ

チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー有りタイプ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー有りタイプ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー有りタイプ - PISCO(ピスコ)
材質シールゴム:HNBR形状メスエルボカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
全15種類を絞り込む
接続ねじ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
接続ねじ
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11089219KLF4-M51516.55M5×0.82.8
14,020
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089228KLF6-M52317.25M5×0.84.1
14,130
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089237KLF4-0120207Rc1/82.8
14,740
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089246KLF6-012620.77Rc1/84.2
14,700
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089255KLF6-023123.79.5Rc1/44.3
15,730
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089271KLF8-0131227Rc1/86
16,640
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089280KLF8-0236259.5Rc1/46.7
17,170
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089289KLF8-03442610.5Rc3/86.7
17,930
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089298KLF10-015322.57Rc1/88
18,660
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089307KLF10-026126.59.5Rc1/48
19,260
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089316KLF10-036327.510.5Rc3/88.3
19,470
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089325KLF10-047531.513Rc1/28.3
21,170
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089341KLF12-0287279.5Rc1/410
21,540
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089350KLF12-03862810.5Rc3/810
21,470
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089359KLF12-04983213Rc1/210.3
23,010
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする