曜日別特売

チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー無しタイプ

チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー無しタイプ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー無しタイプ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー無しタイプ - PISCO(ピスコ)
材質シールゴム:HNBR形状メスエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
全15種類を絞り込む
接続ねじ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
接続ねじ
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11089368KLF4-M5-11916.55M5×0.82.8
13,320
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089377KLF6-M5-12117.25M5×0.84.1
13,330
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089386KLF4-01-120207Rc1/82.8
14,040
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089395KLF6-01-12420.77Rc1/84.2
13,900
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089411KLF6-02-12923.79.5Rc1/44.3
14,930
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089420KLF8-01-129227Rc1/86
15,840
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089429KLF8-02-134259.5Rc1/46.7
16,370
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089438KLF8-03-1432610.5Rc3/86.7
17,130
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089447KLF10-01-14822.57Rc1/88
17,760
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089456KLF10-02-15626.59.5Rc1/48
18,360
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089465KLF10-03-15827.510.5Rc3/88.3
18,570
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089481KLF10-04-17031.513Rc1/28.3
20,270
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089490KLF12-02-179279.5Rc1/410
20,540
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089499KLF12-03-1782810.5Rc3/810
20,470
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089508KLF12-04-1903213Rc1/210.3
22,010
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする