WAKI(和気産業)
セミトライアングル 徳用
天井にも使える石こうボード専用フックです。
クギがクロスしてがっちり固定します。
コインでかんたんに取付でき、! 抜き跡が目立ちません。
材質
フック:鉄(ポリエステル樹脂塗装)
キャップ:ポリエチレン
取付ピース:ABS樹脂
クギ:ステンレス
用途
観葉植物、ペンダント照明、模型飛行機など(天井・壁両用)
耐荷重(kg)
2.7
色
白
適合
取付不可能箇所:コンクリート、レンガ、ブロック、タイルなどのもろい壁、京壁、吸音ボード(石膏、ロックウール)、取付可能箇所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm)以上、薄べニア(5mm以上)
寸法(mm)
クギ:Φ1.0×20、取付ピース:Φ8×高さ5.9
キャップサイズ(mm)
Φ9×高さ6
フック径(mm)
幅17×高さ20×奥行10
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11092640
WNP-STW
2.7
クギ:Φ1.0×20、取付ピース:Φ8×高さ5.9
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください