WAKI(和気産業)
窓枠補修シート
傷んでしまった窓枠の補修や、雰囲気に合わせての貼り換えにお使いください。
キズ・汚れに強く、日焼け・色褪せしにくい素材です。
用途
窓枠の補修
材質
表面材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系粘着剤
シート幅(mm)
幅185
主な用途
補修
シート長さ(mm)
2200
内容量
1個
注意
※剥がす際、下地の材質や使用環境によっては下地を傷めたり粘着剤が残る場合がございます。
※ 剥がす時は貼り付け面を傷めないようにゆっくりと剥がしてください。
※ 下地処理を行っていない木部下地は、ヤニやアク等の発生によりフクレや接着不良が発生する可能性があります。
※ 常に水がかかる場所にはお使い頂けません。
※ 使用環境により塩化ビニール固有の収縮が発生する場合がございます。
※ 高温・多湿の場所でのご使用は、剥がれる場合がありますのでお避け下さい。
※ 10℃以下の場所では接着しない場合がございます。
※ 日に直接触れる恐れのある場所へのご使用はお避け下さい。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
ダークオレンジ
ダークブラウン
ダークベージュ
ハニー
ペールオレンジ
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11092570
FWM185YL
イエロー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
11092579
FWM185DOR
ダークオレンジ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
11092588
FWM185POR
ペールオレンジ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
11092597
FWM185HN
ハニー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
11092606
FWM185DBE
ダークベージュ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
11092615
FWM185DBR
ダークブラウン
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください