曜日別特売

透明補修テープ

透明補修テープ - WAKI(和気産業)透明補修テープ - WAKI(和気産業)透明補修テープ - WAKI(和気産業)透明補修テープ - WAKI(和気産業)透明補修テープ - WAKI(和気産業)透明補修テープ - WAKI(和気産業)

シートの破れ、災害時の応急処置、ささくれ箇所のマスキング、プラスチック製品のひび割れの補修に。
アウトドア用品、ビニール等の破れの一時的な補修。
ガラス、プラスチック製品のヒビ割れの応急処置に。
基材がしなやか、曲面や凸凹に追従、透明で目立たない、遮光しにくい、優れた対候性・耐水性、表面が摩耗しにくい。

用途補修テープに材質基材/ポリエチレン、粘着剤/アクリル系幅(mm)50透明長さ(m)10主な用途補修内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※貼る面の材質や使用条件によって充分に接着しない可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11092631CRT-01
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする