曜日別特売

グロメット

グロメット - WAKI(和気産業)グロメット - WAKI(和気産業)グロメット - WAKI(和気産業)グロメット - WAKI(和気産業)グロメット - WAKI(和気産業)グロメット - WAKI(和気産業)グロメット - WAKI(和気産業)グロメット - WAKI(和気産業)

板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。

用途配線の保護材質EPDMゴム種類グロメット
注意
※非移行性の材料を使用していますが、使用環境により移行する可能性があります。
※ 取付前にワックスや洗剤等を良く拭き取ってください。
全8種類を絞り込む
寸法C(mm)
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11092658NG-79-11セット(8個)63.53.71.29
オープン
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
11092667NG-79-A1セット(8個)854.51.511
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
11092676NG-79-F1セット(6個)1296315
オープン
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
11092685NG-79-K1セット(4個)17137321
オープン
209
230(税込)
6日以内出荷
返品不可
11092701NG-79-M1セット(4個)19157323
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
11092710NG-79-O1セット(2個)25208330
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
11092719NG-79-Q1セット(2個)30258335
オープン
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
11092728NG-79-S1個36309342
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする