差込バンパー

差込バンパー - WAKI(和気産業)差込バンパー - WAKI(和気産業)差込バンパー - WAKI(和気産業)差込バンパー - WAKI(和気産業)差込バンパー - WAKI(和気産業)差込バンパー - WAKI(和気産業)差込バンパー - WAKI(和気産業)差込バンパー - WAKI(和気産業)

板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、穴塞ぎや脚として使用します。
差し込みやすく抜けにくい構造になっています。

用途板の穴塞ぎ材質EPDMゴム種類差込バンパー内容量1セット(10個)
注意
※非移行性の材料を使用していますが、使用環境により移行する可能性があります。
※ 取付前にワックスや洗剤等を良く拭き取ってください。
全12種類を絞り込む
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11092877RB-3126.241.81.28
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
11092886RB-3166.641.81.68
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
11092895RB-4128.25.52.81.210
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
11092911RB-4168.65.52.81.610
オープン
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
11092920RB-5128.2741.212
オープン
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
11092929RB-5168.6741.612
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
11092938RB-61210.2951.214
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
11092947RB-61610.6951.614
オープン
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
11092956RB-81210.21171.216
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
11092965RB-81610.61171.616
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
11092981RB-01211.21391.218
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
11092990RB-01611.61391.618
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする