曜日別特売

ゴム底脚

ゴム底脚 - WAKI(和気産業)ゴム底脚 - WAKI(和気産業)ゴム底脚 - WAKI(和気産業)ゴム底脚 - WAKI(和気産業)ゴム底脚 - WAKI(和気産業)ゴム底脚 - WAKI(和気産業)ゴム底脚 - WAKI(和気産業)ゴム底脚 - WAKI(和気産業)

建具、家具、小型機器などにねじで取り付け、戸当たりや脚として使用します。
ワッシャーが埋め込まれているため、ねじが突き抜けにくくなっています。

用途戸当たり、脚材質EPDMゴム種類ゴム底脚
注意
※非移行性の材料を使用していますが、使用環境により移行する可能性があります。
※ 取付前にワックスや洗剤等を良く拭き取ってください。
全10種類を絞り込む
寸法E(mm)
寸法B(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11092999K-101セット(4個)535310
オープン
149
164(税込)
6日以内出荷
返品不可
11093008K-15101セット(4個)1035315
オープン
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
11093017K-161セット(4個)1056316
オープン
179
197(税込)
6日以内出荷
返品不可
11093026K-201セット(4個)1277420
オープン
209
230(税込)
6日以内出荷
返品不可
11093035K-231セット(4個)1458423
オープン
249
274(税込)
9日以内出荷
返品不可
11093051K-261セット(4個)151010426
オープン
269
296(税込)
6日以内出荷
返品不可
11093060K-281セット(2個)181112428
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
11093069K-301セット(2個)191014430
オープン
219
241(税込)
当日出荷
11093078K-32151個15514532
オープン
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
11093087K-381個241312538
オープン
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする