WAKI(和気産業)
膜付グロメット
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。
通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。
膜を切ることで通線できます。
用途
配線の保護、通線しないときはホコリ避けに
材質
EPDMゴム
色
黒
種類
膜付グロメット
注意
※非移行性の材料を使用していますが、使用環境により移行する可能性があります。
※ 取付前にワックスや洗剤等を良く拭き取ってください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11092737
SG-9A
1セット(4個)
9
8
13
4.5
2.3
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11092746
SG-12A
1セット(4個)
12
6
16
7
1.6
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11092755
SG-14A
1セット(4個)
14
8
18
9
2.3
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11092771
SG-16A
1セット(4個)
16
8.1
20
11
1.6
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11092780
SG-18A
1セット(4個)
18
8.8
22
13
2.3
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11092789
SG-20A
1セット(4個)
20
9.1
24
15
1.6
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11092798
SG-24A
1セット(2個)
24
11.3
28
19
2.3
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11092807
SG-28A
1セット(2個)
28
11.8
33
21
2.3
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11092816
SG-30A
1セット(2個)
30
12
35
23
3.2
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11092825
SG-32A
1個
32
11.8
37
25
2.3
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11092841
SG-34A
1個
34
12.1
39
27
3.2
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11092850
SG-36A
1個
36
13.5
42
28
2.3
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11092859
SG-38A
1個
38
14.4
44
30
3.2
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11092868
SG-42A
1個
42
14.7
48
34
3.2
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください