MAG電子音目覚まし時計 モナカ

MAG電子音目覚まし時計 モナカ - MAG(ノア精密)MAG電子音目覚まし時計 モナカ - MAG(ノア精密)MAG電子音目覚まし時計 モナカ - MAG(ノア精密)MAG電子音目覚まし時計 モナカ - MAG(ノア精密)MAG電子音目覚まし時計 モナカ - MAG(ノア精密)MAG電子音目覚まし時計 モナカ - MAG(ノア精密)MAG電子音目覚まし時計 モナカ - MAG(ノア精密)MAG電子音目覚まし時計 モナカ - MAG(ノア精密)

人気のスモーキーカラーでマットな質感がおしゃれな目覚まし時計です。スタンドは可動式で見やすい角度に調節可能です。秒針は滑らかにすすむ連続秒針でベッドサイドでも秒針のカチコチ音を気にせずゆっくりお休みいただけます。電子音アラーム、スヌーズ付きです。

材質メタル・ガラス質量(g)205タイプ連続秒針寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×53表示方式アナログ機能電子音アラーム、スヌーズ、ライト、角度調整電池単3マンガン電池×1本時刻合わせ:手動内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11109440T-778 GR-Zグリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
11109449T-778 GY-Zグレー
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
11109458T-778 IV-Zアイボリー
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする