曜日別特売

スパイラル(横巻)マイクコ-ド

スパイラル(横巻)マイクコ-ド - 長岡特殊電線

全ての線心を色別にすることで、確実な配線作業をお手伝いします。
埋込ラインマーク※を施しているため、途中で色が薄くなったり
途切れたりせず、視認性にとても優れており、端末加工時の不良低減、
作業者の負担軽減につながり、トータルコストダウンに貢献します。
配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
※埋込ラインマークとは、絶縁体の色とラインの色とを
2色で一体成型することで、視認性を大幅に向上させる技術です。
インクやナンバリングで識別する方法に比べて、
ラインの色が明確なため、識別しやすく誤配線の防止になり、
作業者の負担軽減にもつながるので加工品のクオリティ向上に寄与します。

用途
・コンピュータ装置間やその関連機器の信号伝送用に 。
・電気音響機器や電気通信機器等の接続用に。
・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。
定格電圧(V)100未満全長(m)100素線径(mm)0.18シース色定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(100m)
注意
※許容電流値は、60℃タイプのケーブルで周囲温度30℃での算出値であり、保証値ではありません。
※(周囲温度、電線管内電線数などの使用環境により、許容電流値が変わりますのでご注意ください。)
※電線仕様は性能向上のため、予告なく変更することがあります。
全8種類を絞り込む
導体外径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
許容電流(A)
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
シース厚(mm)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11108609CHCスパイラル 1CX0.3SQ40.4140.50.7
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
11108618CHCスパイラル 2CX0.3SQ40.4260.50.7
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11108627CHCスパイラル 3CX0.3SQ40.4360.70.7
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11108636CHCスパイラル 1CX0.5SQ50.5230.70.9
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11108645CHCスパイラル 2CX0.5SQ50.5400.70.9
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11108661CHCスパイラル 3CX0.5SQ50.5500.70.9
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11108670CHCスパイラル 1CX0.75SQ70.5270.71.1
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11108679CHCスパイラル 2CX0.75SQ70.5480.71.1
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする