長岡特殊電線
ネオン管ケ-ブル
可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。
用途
・ネオン管灯回路用・高電圧側配線用に。
・工場内での高圧電源用に。
全長(m)
100
素線径(mm)
0.35
シース厚(mm)
0.8
シース色
灰
導体外径(Φmm)
1.8
断面積(mm
2
)
2
定格温度(℃)
60以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
素線数
19
内容量
1巻(100m)
注意
※電線仕様は性能向上のため、予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
絶縁体外径(mm)
シース外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11108688
7.5KV N-EV 2SQ
7.5kV
1
42
3.8
仕上:5.4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11108697
15KV N-EV 2SQ
15kV
2
64
5.8
仕上:7.4
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表