曜日別特売

Hapical Multi Scrubber Plus 【ハピカル マルチスクラバープラス 】

Hapical Multi Scrubber Plus 【ハピカル マルチスクラバープラス 】 - アピックスHapical Multi Scrubber Plus 【ハピカル マルチスクラバープラス 】 - アピックスHapical Multi Scrubber Plus 【ハピカル マルチスクラバープラス 】 - アピックスHapical Multi Scrubber Plus 【ハピカル マルチスクラバープラス 】 - アピックスHapical Multi Scrubber Plus 【ハピカル マルチスクラバープラス 】 - アピックスHapical Multi Scrubber Plus 【ハピカル マルチスクラバープラス 】 - アピックスHapical Multi Scrubber Plus 【ハピカル マルチスクラバープラス 】 - アピックスHapical Multi Scrubber Plus 【ハピカル マルチスクラバープラス 】 - アピックス

触れたくない汚れに届くロングブラシがプラス。
水まわりのお掃除がサッとできる充電式のマルチスクラバー。
排水口掃除に着目した設計のロングブラシ。低い位置で届きにくいバスルームの排水口掃除にもぴったり。
アタッチメントはブラシ2種類とスポンジ2種類が付属されていて洗いたい場所・モノに合わせて付け替えることができます。
付属のUSBケーブルで充電ができコードレスなのでどこでも好きな場所でお掃除ができます。
IPX7の防水仕様で気兼ねなく水まわりのお掃除に使えます。
女性でも片手で扱える軽量でコンパクトなボディ。

付属品USBケーブル(USB-C/A)、各アタッチメント適合回転速度(rpm):(強)約330/(弱)約295質量(g)約265(本体+ロングブラシアタッチメント)連続使用時間強:約2時間30分/弱:約2時間50分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×60×185(ロングブラシアタッチメント含む)バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(時間)(フル)約2.5内蔵電池リチウムイオン電池 DC3.7V 1500mAh防水保護等級IPX7(防侵形)定格入力DC5V 1A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11107550AHR-515(GY)
オープン
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする