持ち手付 すっ桐ボックス

持ち手付 すっ桐ボックス - クロシオ持ち手付 すっ桐ボックス - クロシオ持ち手付 すっ桐ボックス - クロシオ持ち手付 すっ桐ボックス - クロシオ持ち手付 すっ桐ボックス - クロシオ

吸湿性・調湿性があるとされる桐材を使用しています。
引出し7杯付ですので、小物の分類収納ができます。
全ての引出しに取り外し可能の仕切板が付いています。
扉内は高さのある物も収納できます。
金色の取手がアクセントになります。
軽量で持ち手付ですので、簡単に持ち運びできます。
上部には眼鏡など、よく使う物を収納しておくとなくさず便利です。
背面処理をしていますので、置く場所を選びません。
和室はもちろん洋室にも馴染むデザインです。

仕様完成品材質天然木、ラッカー塗装質量(kg)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×18×28.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1111084964852
10,000
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする