ゲーム機ラック キャスター付き

ゲーム機ラック キャスター付き - クロシオゲーム機ラック キャスター付き - クロシオゲーム機ラック キャスター付き - クロシオゲーム機ラック キャスター付き - クロシオゲーム機ラック キャスター付き - クロシオゲーム機ラック キャスター付き - クロシオゲーム機ラック キャスター付き - クロシオゲーム機ラック キャスター付き - クロシオ

ゲーム機本体と周辺機器が収納可能です。
天板上は約8.5cmあり、置いている物の落下を防ぐ仕様です。
天板奥は約2cmの隙間を空けているので、コードが通ります。
扉はブラックの強化ガラスで、中身が見えにくくホコリが入りにくい仕様です。また開閉はプッシュ式ですので見た目もスタイリッシュな印象です。
扉内左側は可動棚付で、収納物に合わせて位置を変えられます。右側は高さのある物も収納可能です。
背面オープンですので、熱がこもりにくく配線が楽にできます。
引出しはレール付で出し入れがスムーズ。奥の物が取り出しやすいフルオープン仕様です。
キャスター付きで移動ラクラク。幅32cmのスリム設計ですので、場所をとらずスッキリ。

仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板・強化ガラス質量(kg)約17寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×33.5×96.5引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.5×28.5×7.5(10.5)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ガラス扉)上段:27×26×17、下段(左右ともに):13.5×27×45(左は可動棚1枚、3.2cmピッチ5ヶ所)、(上段)29×30×8.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体1111098025237ブラウン
23,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体1111098925241ブラック
23,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする